Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 3EHL7 2722 2.04w T1 1/2 12v - Pachet De 10 | AC8WPW

LUMAPRO Lampă miniaturală 3EHL7 2722 2.04w T1 1/2 12v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AC8WPW Model: 3EHL7
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
€13.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie1000 ore
Tip de bazăPană
Curent tras170mA
Lumeni inițiali13
Lampa Dia.0.22 "
Forma lămpiiT1 1/2
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală0.8 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăeuropean
Număr comercial2722
Voltaj12
Watts2.04

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCurent trasLumeni inițialiLampa Dia.Număr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 3EHL6 1.2w T1 1/2 12v - Pachet De 10 | AC8WPV 3EHL610mA80.2 "27211.210€14.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 3EHL7 2722 2.04w T1 1/2 12v - Pachet de 10
€13.98 /ambalaj