Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 3EHL6 1.2w T1 1/2 12v - Pachet De 10 | AC8WPV

LUMAPRO Lampă miniaturală 3EHL6 1.2w T1 1/2 12v - Pachet de 10

În stoc
Element: AC8WPV Model: 3EHL6
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
€14.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie1000 ore
Tip de bazăPană
Curent tras10mA
Lumeni inițiali8
Lampa Dia.0.2 "
Forma lămpiiT1 1/2
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală0.8 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăeuropean
Număr comercial2721
Voltaj12
Watts1.2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCurent trasLumeni inițialiLampa Dia.Număr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 3EHL7 2722 2.04w T1 1/2 12v - Pachet De 10 | AC8WPW 3EHL7170mA130.22 "27222.0410€13.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 3EHL6 1.2w T1 1/2 12v - Pachet de 10
€14.96 /ambalaj