Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 3FRH5 Bec Led miniatural L24psb 0.48w T2 24v | AC9DAE

LUMAPRO 3FRH5 Bec LED miniatural L24psb 0.48w T2 24v

În stoc
Element: AC9DAE Model: 3FRH5
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
€6.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED miniatural
Durata medie de viață a becului50,000 ore
Viața medie50,000 ore
Tip de bazăTel. Diapozitivul nr. 5
Diametrul becului.1 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras18 la 20mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.0.25 "
Forma lămpiiT2
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareVerde
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialL24PSB
Voltaj24
Watts0.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoarePreț
LUMAPRO 3FRH4 Bec Led miniatural L24psb 0.48w T2 24v | AC9DAD 3FRH4Alb€6.59
LUMAPRO 3FRH7 Bec Led miniatural L24psb 0.48w T2 24v | AC9DAF 3FRH7Roșu€6.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 3FRH5 Bec LED miniatural L24psb 0.48w T2 24v
€6.59 /unitate