Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 3FRH9 Bec Led miniatural L120psb 1.2w T2 120v | AC9DAH

LUMAPRO 3FRH9 Bec LED miniatural L120psb 1.2w T2 120v

În stoc
Element: AC9DAH Model: 3FRH9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€6.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED miniatural
Durata medie de viață a becului50,000 ore
Viața medie50,000 ore
Tip de bazăTel. Diapozitivul nr. 5
Diametrul becului.1 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras80 la 10mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.0.25 "
Forma lămpiiT2
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareVerde
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialL120PSB
Voltaj120
Watts1.2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoarePreț
LUMAPRO 3FRH8 Bec Led miniatural L120psb 1.2w T2 120v | AC9DAG 3FRH8Alb€6.76
LUMAPRO 3FRJ1 Bec Led miniatural L120psb 1.2w T2 120v | AC9DAJ 3FRJ1Chihlimbar€6.59
LUMAPRO 3FRJ2 Bec Led miniatural L120psb 1.2w T2 120v | AC9DAK 3FRJ2Roșu€6.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 3FRH9 Bec LED miniatural L120psb 1.2w T2 120v
€6.76 /unitate