Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 3FRK7 Mini Bec Led Lmf24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAU

LUMAPRO 3FRK7 Mini Bec Led Lmf24 0.43w T1 3/4 24v

În stoc
Element: AC9DAU Model: 3FRK7
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
€3.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED miniatural
Viața medie50,000 ore
Tip de bazăUn singur contact Midget cu flanșă
Curent tras15 la 18mA
Lampa Dia.0.218 "
Forma lămpiiT1 3/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareRoșu
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialLMF24
Voltaj24
Watts0.4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieTip de bazăCurent trasLumina de culoareNumăr comercialPreț
LUMAPRO 3AFV3 Mini Bec Led Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v | AC8HUU 3AFV330,000 orePană20mAAlbLT0524WB€12.08
LUMAPRO 3AFV5 Mini Bec Led Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v | AC8HUV 3AFV530,000 orePană20mAChihlimbarLT0524WB€12.33
LUMAPRO 3AFV6 Mini Bec Led Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v | AC8HUW 3AFV630,000 orePană20mARoșuLT0524WB€12.33
LUMAPRO 3FRK6 Mini Bec Led Lmf24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAT 3FRK650,000 oreUn singur contact Midget cu flanșă15 la 18mAAlbLMF24€3.29
LUMAPRO 3FRK8 Mini Bec Led Lmf24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAV 3FRK850,000 oreUn singur contact Midget cu flanșă15 la 18mAChihlimbarLMF24€3.29
LUMAPRO 3FRL3 Mini Bec Led Lmg-24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAZ 3FRL350,000 oreMidget Grooved (S4S / 8)15 la 18mAAlbLMG-24€3.29
LUMAPRO 3FRL4 Mini Bec Led Lmg-24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DBA 3FRL450,000 oreMidget Grooved (S4S / 8)15 la 18mARoșuLMG-24€3.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 3FRK7 Mini Bec Led Lmf24 0.43w T1 3/4 24v
€3.29 /unitate