LUMAPRO 3HNG2 Floodlight 120-277 Pulse Start | AC9MZW

LUMAPRO 3HNG2 Floodlight 120-277 Pulse Start

În stoc
Articol: AC9MZW Model: 3HNG2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€387.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloodlight mediu
Adâncime7-1/16 "
Putere fixă150
Înălţime9.25 "
Finisajul locuințelorBronz
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Tip lămpiHalogenură metalică
Distribuția luminiiLarg
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
MontarePivotant 1/2 "NPS Se potrivește tuturor J-Boxului standard
Tip de socluMediu
Articol recomandat pentru lampă1E690
Voltaj120/208/240 / 277V
Lăţime13.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.0075
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9405406000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lampă inclusă / Lampă nu este inclusă (Lampa inclusă)
    • Caracteristici speciale: pornire cu puls, locație umedă

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTip lămpiMontareTip de socluVoltajLăţimePreț
Lumină LUMAPRO 3RB19 | AD2LNB 3RB196.75 "5"Cuarț Halogen1/2 "NPT, montare pe perete, braț de montare reglabil conține dinți zimțiți pentru a bloca dispozitivul care țintește în poziție pivotant de 45 de gradeBaza cu baionetă cu arc, încastrată120V5"€31.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 3HNG2 Floodlight 120-277 Pulse Start
€387.10 /unitate