Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă de mână reîncărcabilă LUMAPRO 40KG17 LED 3W Negru Mov | AH9MUK

LUMAPRO Lampă de mână reîncărcabilă 40KG17 LED 3W Negru Mov

În stoc
Articol: AH9MUK Model: 40KG17
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
€161.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de mână reîncărcabilă
amperi1
CuloriNegru
Lungime cabluFără fir
MânerDrept
Carcasa Dia.1-23/64 "
Material carcasăPlastic
Tip lămpiLED / UV
Wați de lampă3.0
Lungime10.5 "
Material LensPolicarbonat
Lumeni240
Configurare plug NEMA1-15P
Configurația recipientului NEMA1-15R
Sursa de putere100 - 240 VCA
Viață evaluată50,000 ore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Reîncărcabilă: Da

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloriTip lămpiWați de lampăLungimeLumeniSursa de puterePreț
LUMAPRO 22FJ03 Lampă de mână fără fir 64 Srfc Metric Led 120v | AB6UVW 22FJ030.22Roșu / negruLED-uri3.814.125 "-120 VAC€168.09
Lampă de mână reîncărcabilă cu LED LUMAPRO 52YK80, 3 wați, lungime cablu fără fir, negru/gri | CD2LLX 52YK800.5Negru / griLED-uri315 "3006 VDC€65.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă de mână reîncărcabilă 40KG17 LED 3W Negru Mov
€161.23 /unitate