Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 22FJ03 Lampă de mână fără fir 64 Srfc Metric Led 120v | AB6UVW

LUMAPRO 22FJ03 Lampă de mână fără fir 64 Srfc Metric Led 120v

În stoc
Articol: AB6UVW Model: 22FJ03
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
€168.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de mână reîncărcabilă
amperi0.22
CuloriRoșu / negru
Lungime cabluFără fir
MânerDrept
Înălţime14.13 "
Carcasa Dia.2-1/4 "
Material carcasăPlastic
Tip lămpiLED-uri
Wați de lampă3.8
Lungime14.125 "
ObiectivPolicarbonat
Material LensPolicarbonat
MontareCârlig
Sursa de putere120 VAC
TipScop general
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)8.51
Lungimea navei (cm)42.49
Lățimea navei (cm)10.49
Codul HS8513102000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloriTip lămpiWați de lampăLungimeLumeniSursa de puterePreț
Lampă de mână reîncărcabilă LUMAPRO 40KG17 LED 3W Negru Mov | AH9MUK 40 KG171NegruLED / UV3.010.5 "240100 - 240 VCA€161.23
Lampă de mână reîncărcabilă cu LED LUMAPRO 52YK80, 3 wați, lungime cablu fără fir, negru/gri | CD2LLX 52YK800.5Negru / griLED-uri315 "3006 VDC€65.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 22FJ03 Lampă de mână fără fir 64 Srfc Metric Led 120v
€168.09 /unitate