Cântar de numărare KERN AND SOHN CCA 10K-4M, interval de cântărire cântar de referință de 6 kg, citire 0.002 și 0.005 kg | CJ7ACU

KERN AND SOHN Cântar de numărare CCA 10K-4M, interval de cântărire cântar de referință de 6 kg, citire de 0.002 și 0.005 kg

Articol: CJ7ACU Model: CCA 10K-4M

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de numărare
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Dimensiunea cifrei20mm
Afișaj TipLCD
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
Adâncimea platformei110mm
Alimentare electricăAdaptor
Gama de cântărire a cântarului6, 15 kg
Diviziune0.0001 kg, 0.002, 0.005 kg
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară300 x 240 mm
Interval de cântărire al cântarului de referință6Kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)20mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)200mg
UMKg
Materialul plăcii de cântărireMetal acoperit
Dimensiunile platformei de cântărire300 x 240 x 110 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire240 mm
Diametrul suprafeței de cântărire120 mm
Lățimea suprafeței de cântărire300 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.7
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea suprafeței de cântărireAdâncimea platformeiGama de cântărire a cântaruluiDiviziuneDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăInterval de cântărire al cântarului de referințăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărirePreț
Cântar de numărare KERN AND SOHN CCA 100K-5M, interval de cântărire cântar de referință de 0.6 kg, citire de 0.02 și 0.05 kg | CE8HNU CCA 100K-5M500 mm140 mm60, 150 kg-500 x 400 mm0.6Kg500 x 400 x 140 mm400 mm€2,128.38
Cântar de numărare KERN AND SOHN CCA 10K-5M, interval de cântărire cântar de referință de 0.6 kg, citire 0.002 și 0.005 kg | CE8HNV CCA 10K-5M300 mm110mm6, 15 kg-300 x 240 mm0.6Kg300 x 240 x 110 mm240 mm€1,702.70
Cântar de numărare KERN AND SOHN CCA 300K-5M, interval de cântărire cântar de referință de 0.6 kg, citire de 0.05 și 0.1 kg | CE8HNW CCA 300K-5M650 mm140 mm150, 300 kg-650 x 400 mm0.6Kg650 x 500 x 140 mm400 mm€2,296.35
Cântar de numărare KERN AND SOHN CCA 30K-5M, interval de cântărire cântar de referință de 0.6 kg, citire 0.005 și 0.01 kg | CE8HNX CCA 30K-5M400mm120 mm15, 30 kg-400 x 300 mm0.6Kg400 x 300 x 120 mm300 mm€1,866.43
Cântar de numărare KERN AND SOHN CCA 60K-5M, interval de cântărire cântar de referință de 0.6 kg, citire de 0.01 și 0.02 kg | CE8HNY CCA 60K-5M400mm120 mm30, 60 kg-400 x 300 mm0.6Kg400 x 300 x 120 mm300 mm€1,882.80
Cântar de numărare KERN AND SOHN CCA 6K-5M, interval de cântărire cântar de referință de 0.6 kg, citire de 0.001 și 0.002 kg | CE8HNZ CCA 6K-5M300 mm110mm3, 6 kg-300 x 240 mm0.6Kg300 x 240 x 110 mm240 mm€1,702.70
Cântar de numărare KERN AND SOHN CCA 100K-4M, interval de cântărire cântar de referință de 6 kg, citire de 0.02 și 0.05 kg | CJ7ACT CCA 100K-4M500 mm140 mm60, 150 kg0.0001 kg, 0.02, 0.05 kg500 x 400 mm6Kg500 x 400 x 140 mm400 mm€2,046.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cântar de numărare CCA 10K-4M, interval de cântărire cântar de referință de 6 kg, citire de 0.002 și 0.005 kg