Kit de balast LUMAPRO 4CRH7 Hid Core/bobină 320 wați lampă | AD6ZAK

LUMAPRO Kit de balast 4CRH7 Hid Core/bobină 320 wați lampă

În stoc
Element: AD6ZAK Model: 4CRH7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€220.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalastul HID
Codul ANSIM132 / M154
Familia BallastHID Magnetic
Tipul de balastPuls Start
Înălţime4.25 "
Hz60
Tensiune de intrare120/208/240/277/480
Wați de intrare363
Clasa de izolareH
Tip lămpiHalogenură metalică
Wați de lampă320
Lungime4.75 "
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Numărul de lămpi1
Amperi de operare @ 120V3.1
Amperi de operare @ 208V1.8
Amperi de operare @ 240V1.6
Amperi de operare @ 277V1.4
Amperi de operare @ 480V0.7
Protectie termalaNu
Lăţime3 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.76
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeCodul ANSITipul de balastMin. Temp. de pornireLăţimeÎnălţimeTensiune de intrareWați de intrarePreț
Kit de balast LUMAPRO 4CRH3 Hid Core/bobină 320 wați lampă | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Puls Start-20 de grade F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277363€196.89
Kit de balast LUMAPRO 4CRH4 Hid Core/bobină 350 wați lampă | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Puls Start-20 de grade F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397€88.00
Kit de balast LUMAPRO 4CRH5 Hid Core/bobină 400 wați lampă | AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Puls Start-20 de grade F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454€64.65
Kit de balast cu miez ascuns/bobină LUMAPRO 4CRH6 250 wați lampă | AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Puls Start-20 de grade F3.187 "4.25 "120/208/240/277/480284€268.28
LUMAPRO 4CRH9 Kit de balast cu miez ascuns/bobină 50 wați lampă | AD6ZAM 4CRH93 15 / 16 "S68Miez și bobină-40 de grade F2 5 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27765€160.94
Kit de balast LUMAPRO 4CRJ2 Hid Core/bobină 150 wați lampă | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Puls Start-20 de grade F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186€53.24
Kit de balast LUMAPRO 4CRJ3 Hid Core/bobină 250 wați lampă | AD6ZAQ 4CRJ33 15 / 16 "M58Pornirea sondei-20 de grade F4.38 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277286€189.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Kit de balast 4CRH7 Hid Core/bobină 320 wați lampă
€220.72 /unitate