Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 4KGG3 Balast electronic T5 Lămpi 120/277v | AD8HDG

LUMAPRO Lămpi T4 cu balast electronic 3KGG5 120/277v

În stoc
Element: AD8HDG Model: 4KGG3
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
€66.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC0.23 la 1
Factorul de balast1
Familia BallastLumaPro
Înălţime1"
Wați de intrare62 la 120
Tip lămpiLămpi T5
Lungime9.5 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire0 grade F
Numărul de lămpi1 sau 2
Factor de putereMai mare decât0.95
Tipul de pornireprogramat
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1 5 / 16 "
Tipul de cablareserie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.531
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Numărul de lămpi F50BX (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F54T5 (1 sau 2)
    • Numărul de lămpi F55BX (1 sau 2)
    • Caracteristici speciale: 90 de grade

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACÎnălţimeWați de intrareLungimeNumărul de lămpiPreț
LUMAPRO 4KGE7 Lămpi T5 cu balast electronic 120/277v | AD8HCZ 4KGE70.43 la 21.187 "117 la 23116.875 "2, 3 sau 4€131.42
LUMAPRO 4KGG1 Balast electronic T5 Lămpi 120/277v | AD8HDE 4KGG10.19 la 0.471"529.5 "1 sau 2€61.02
LUMAPRO 4KGG2 Lămpi T5 cu balast electronic 120/277v | AD8HDF 4KGG20.31 la 0.731"85 la 879.5 "1 sau 2€64.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lămpi T4 cu balast electronic 3KGG5 120/277v
€66.54 /unitate