Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 4LRG4 Spot LED Mr16 3000k cald | AD8QCC

LUMAPRO 4LRG4 Spot LED Mr16 3000k cald

În stoc
Articol: AD8QCC Model: 4LRG4
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
€62.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLED Spotlight
amperi0.17
Durata medie de viață a becului25,000 ore
Viața medie25,000 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Unghiul fasciculului60 grade
Diametrul becului.2"
Carcasa beculuiSticlă
Tehnologia beculuiLED-uri
Temp. Culoare3000 K
Reglabil/NeregulabilNedimabil
Conform Energy StarNu
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Indoor / OutdoorIndoor
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali55
Lampa Dia.1.5 "
Forma lămpiiMR16
Tip lămpiReflector-MR
Înlocuire LED pentru20W INC / 5W CFL
Lumina de culoareCald
Lumeni55
Max. Lungime totală62.5mm
Forma generală a lămpiiMR / JDR
Cu trei căiNu
Voltaj12
Watts2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS9405408000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăMax. Lungime totalăPreț
LUMAPRO 4LRG5 Spot LED Mr16 3000k cald | AD8QCD 4LRG5Baionetă cu dublu contact (BA15d)37.3mm€61.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 4LRG4 Spot LED Mr16 3000k cald
€62.00 /unitate