Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 4RZU8 Bec incandescent T7 15w | AD9JAB

LUMAPRO 4RZU8 Bec Incandescent T7 15w

În stoc
Element: AD9JAB Model: 4RZU8
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
€5.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie3000 ore
Tip de bazăȘurub intermediar (E17)
Diametrul becului.7 / 8 "
Carcasa beculuiSticlă
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2800 K
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali108
Denumirea lămpii15T7N
Lampa Dia.7 / 8 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT7
Tip lămpiTub
Lumeni108
Max. Lungime totală2.25 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
Voltaj120
Watts15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539228040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelViața medieTip de bazăLumeni inițialiDenumirea lămpiiLumeniWattsPreț
LUMAPRO 4RZV9 Bec incandescent T7 25w | AD9JAM 4RZV9200 oreȘurub intermediar (E17)19525T7N19525€5.14
LUMAPRO 4RZX2 Bec incandescent T7 15w | AD9JAZ 4RZX23000 oreȘurub pentru candelabre (E12)10815T7C10815€4.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 4RZU8 Bec Incandescent T7 15w
€5.54 /unitate