Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 4TAA7 Bec cu halogen T3 1000w | AD9JWX

LUMAPRO 4TAA7 Bec cu halogen T3 1000w

În stoc
Element: AD9JWX Model: 4TAA7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€47.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Durata medie de viață a becului59 "
Viața medie1500 ore
Tip de bazăContact unic încastrat (R7s)
Diametrul becului.3 / 8 "
Carcasa beculuiSticlă
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare2900 K
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali21,000
Denumirea lămpii1000T3Q / 240
Lampa Dia.3 / 8 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT3
Tip lămpiDublu încheiat
Lumeni21,000
Max. Lungime totală7.437 "
Forma generală a lămpiiT
Sursa de putereDirect cu fir
Aplicație primarăScop general
Serviciu durDa
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
Voltaj240
Watts1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8539214080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 4TAA7 Bec cu halogen T3 1000w
€47.11 /unitate