Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor de mișcare LUMAPRO 4VW95 500 W | AD9YXV

LUMAPRO Senzor de mișcare 4VW95 500 W

În stoc
Articol: AD9YXV Model: 4VW95
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
€142.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit cu senzori de mișcare din seria profesională
Acoperire23,500 sq ft.
Finisajul locuințelorBronz
Material carcasăToate Metal
Lampă inclusăDa
Tip lămpiCuarț Halogen
Max. Sarcină500W
Tip senzorSenzor de mișcare infraroșu pasiv
Unghi de vizualizare270 grade
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4875
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9405406000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Senzor de mișcare 4VW95 500 W
€142.59 /unitate