Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 5DTP3 785 8w T2 1/4 6v | AE3KGH

LUMAPRO 5DTP3 Lampă miniaturală 785 8w T2 1/4 6v

În stoc
Element: AE3KGH Model: 5DTP3

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€11.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie50 ore
Tip de bază2 pini (G4)
Lumeni inițiali150
Forma lămpiiT2 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.24 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăClădire de urgență
Număr comercial785
Voltaj6
Watts8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieTip de bazăLumeni inițialiMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialWattsPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMH1 787 10w T2 1/4 6v | AB9VPA 2FMH1100 ore2 pini (G4)2011"instrument78710€16.18
Lampă miniaturală LUMAPRO 5DTN6 767 12w T2 1/4 6v | AE3KGC 5DTN650 oreBaionetă miniatură (BA9s)2201.24 "Avioane76712€20.13
Lampă miniaturală LUMAPRO 5DTP4 786 12w T2 1/4 6v | AE3KGJ 5DTP450 ore2 pini (G4)-1.24 "Clădire de urgență78612€13.10
Lampă miniaturală LUMAPRO 5DTP5 788 20w T2 1/4 6v | AE3KGK 5DTP5100 ore2 pini (G4)2201.24 "Scop general78820€14.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 5DTP3 Lampă miniaturală 785 8w T2 1/4 6v
€11.95 /unitate