Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMH1 787 10w T2 1/4 6v | AB9VPA

LUMAPRO 2FMH1 Miniature Lamp 787 10w T2 1/4 6v

În stoc
Element: AB9VPA Model: 2FMH1
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
€17.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie100 ore
Tip de bază2 pini (G4)
Curent tras1670mA
Lumeni inițiali201
Forma lămpiiT2 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1"
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăinstrument
Număr comercial787
Voltaj6
Watts10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieTip de bazăLumeni inițialiMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialWattsPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 5DTN6 767 12w T2 1/4 6v | AE3KGC 5DTN650 oreBaionetă miniatură (BA9s)2201.24 "Avioane76712€20.38
Lampă miniaturală LUMAPRO 5DTP3 785 8w T2 1/4 6v | AE3KGH 5DTP350 ore2 pini (G4)1501.24 "Clădire de urgență7858€11.95
Lampă miniaturală LUMAPRO 5DTP4 786 12w T2 1/4 6v | AE3KGJ 5DTP450 ore2 pini (G4)-1.24 "Clădire de urgență78612€13.10
Lampă miniaturală LUMAPRO 5DTP5 788 20w T2 1/4 6v | AE3KGK 5DTP5100 ore2 pini (G4)2201.24 "Scop general78820€14.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FMH1 Miniature Lamp 787 10w T2 1/4 6v
€17.18 /unitate