Lampă de mână LUMAPRO 5NRX6 de uz general 26w 50ft. Snur | AE4XNP

LUMAPRO 5NRX6 Lampă de mână de uz general 26w 50ft. Cordon

În stoc
Articol: AE4XNP Model: 5NRX6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€160.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de mână
amperi12
CuloriGalben
Lungime cablu50ft
Tipul cabluluiSJT
Ecartament / Conductor16/3
MânerComutator și priză
Înălţime15 "
Carcasa Dia.3"
Material carcasăFRABS
Tip lămpiFluorescent compact
Wați de lampă26
Lungime15 "
ObiectivPolyCarb
Material LensPolicarbonat
Tragere magnetică30 lb.
MontareCârlig
Denumirea cablului NECSJT
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Sursa de putere120 VAC
Lămpi de înlocuire1PGY7
TipScop general
Voltaj120
Watts26

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăamperiCuloriTip lămpiWați de lampăLungimeMaterial LensDenumirea cablului NECPreț
LUMAPRO 2W048 Lampă de mână incandescentă | AC3TKJ 2W048Metal12NegruIncandescent7516 "-SJTOW€33.03
LUMAPRO 2W243 Lampă de mână incandescentă | AC3TMC 2W243Metal12NegruIncandescent10016 "-SJT€60.89
LUMAPRO 2W244 Lampă de mână Incandescentă 120v 75w Max | AC3TMD 2W244Plastic0.6NegruIncandescent7516 "-SJT€35.33
LUMAPRO 2YKN1 Lampă de mână LED 2.5w 25ft cablu | AC4CEZ 2YKN1Plastic0.02GriLED-uri4.514 "PolicarbonatSJT€99.00
LUMAPRO 2YKN2 Lampă de mână LED 2.5 W cablu 50 ft | AC4CFA 2YKN2Plastic0.02GriLED-uri4.514 "PolicarbonatSJT€117.71
Lampă de mână LUMAPRO 2YKN3 Led 5w 25ft cablu | AC4CFB 2YKN3Plastic0.027GriLED-uri7.519 "PolicarbonatSJT€109.15
LUMAPRO 2YKN4 Lampă de mână LED 5w 50ft cablu | AC4CFC 2YKN4Plastic0.027GriLED-uri7.519 "PolicarbonatSJT€129.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 5NRX6 Lampă de mână de uz general 26w 50ft. Cordon
€160.34 /unitate