Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Carcasă de lumină încasabilă LUMAPRO 5TP96 | AE6KPR

LUMAPRO 5TP96 Carcasă de lumină încasabilă

În stoc
Articol: AE6KPR Model: 5TP96
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
€59.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKituri și corpuri de iluminat încastrate
OD real (In.)6-1 / 8
Deschiderea tavanului este necesară (în.)6-1 / 8
Tip de corpConstructii noi
Înălţime7.25 "
Tip de izolațieNon-IC
Tip lămpiIncandescent
Max. Putere75 W A19, 65 W BR30, 75 W PAR30L
Numărul de lămpi1
Voltaj120
Lăţime10.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS9405106020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Kit de tăiere pentru globul ocular

Variante de produs

ProdusModelTip de corpÎnălţimeTip de izolațieArticolTip lămpiMax. PutereLăţimePreț
LUMAPRO 10F252 Kit carcasă pentru lumină încasabilă | AA2EQK 10F252Construcție nouă și remodelare12 2 / 5 "ICSet carcasă de iluminat încastratA19, BR30, PAR30L757 1 / 2 "€9.86
LUMAPRO 5TP91 Carcasă de lumină încasabilă | AE6KPL 5TP91Constructii noi7.25 "ICKituri și corpuri de iluminat încastrateIncandescent75 W A19, 65 W BR30, 75 W PAR30L10.75 "€4.92
LUMAPRO 5TP92 Carcasă de lumină încasabilă | AE6KPM 5TP92Constructii noi7.25 "Non-ICKituri și corpuri de iluminat încastrateIncandescent75 W A19, 65 W BR30, 75 W PAR30L10.75 "€6.92
LUMAPRO 5TP94 Carcasă de lumină încasabilă | AE6KPP 5TP94Constructii noi7.25 "ICKituri și corpuri de iluminat încastrateIncandescent75 W A19, 65 W BR30, 75 W PAR30L10.75 "€16.61
LUMAPRO 5TP95 Carcasă de lumină încasabilă | AE6KPQ 5TP95Constructii noi7.25 "ICKituri și corpuri de iluminat încastrateIncandescent75 W A19, 65 W BR30, 75 W PAR30L10.75 "€46.54
LUMAPRO 5TP97 Carcasă de lumină încasabilă | AE6KPT 5TP97Constructii noi7.25 "ICKituri și corpuri de iluminat încastrateIncandescent75 W A19, 65 W BR30, 75 W PAR30L10.75 "€5.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 5TP96 Carcasă de lumină încasabilă
€59.21 /unitate