Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 6MPA7 Peisaj Lumină Bullet 12vdc 35w Halogen | AE9VAH

LUMAPRO 6MPA7 Peisaj Lumină Bullet 12vdc 35w Halogen

În stoc
Element: AE9VAH Model: 6MPA7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€39.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina peisajului
Diametru2"
Putere fixă35
Înălţime2.75 "
Finisajul locuințelorNegru
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Lampă inclusăDa
Tip lămpihalogen
Lungime6.375 "
Max. Putere35
MontarePost
Articol recomandat pentru lampă1C734
TipMini Bullet
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)12.37
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9405406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruPutere fixăÎnălţimeLungimeMax. PutereArticol recomandat pentru lampăVoltajPreț
LUMAPRO 6MPA6 Peisaj Lumină Bullet 120v 35w Halogen | AE9VAG 6MPA62"352.75 "6.375 "3510J377120 VAC€13.21
LUMAPRO 6MPA8 Lumină peisaj Bullet 120v 50w Halogen | AE9VAJ 6MPA82 1 / 2 "503.25 "7.75 "5010J378120 VAC€43.05
LUMAPRO 6MPA9 Lumină peisaj Bullet 12vdc 50w Halogen | AE9VAK 6MPA92 1 / 2 "503.25 "7.75 "50-12 VDC€9.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 6MPA7 Peisaj Lumină Bullet 12vdc 35w Halogen
€39.23 /unitate