Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bobina de cablu LUMAPRO 6X756 Lumină 7 A | AF2PUF

LUMAPRO 6X756 Cord Reel Light 7 A

În stoc
Element: AF2PUF Model: 6X756
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
€216.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina bobinei de cablu
amperi6
Culoarea cabluluiGalben
Lungime cablu50ft
Tipul cabluluiSVT
Ecartament / Conductor18/3
CalitateGeneral
MânerComutați cu priză laterală
Înălţime11 "
Carcasa Dia.9-1/2 "
Material carcasăMetal
Tip lămpiIncandescent
Wați de lampă75
Max. Amperi7
MontareCârlig
Denumirea cablului NECSVT
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere1
Culoare tamburGalben
Bobina Dia.9.5 "
Material pentru tamburOţel
Lățimea tamburului3"
Lămpi de înlocuire2CUX7
Rating inel alunecare20 Amp
TipScop general
Voltaj120 VAC
Watts75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.32
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)34.04
Codul HS9405406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDenumirea cablului NECamperiLungime cabluBobina Dia.Tipul cabluluiEcartament / ConductorÎnălţimeMaterial carcasăPreț
LUMAPRO 1A135 Bobina de cablu Lumină 7 A | AA8TNJ 1A135SVT720ft6"SVT18/37.5 "Plastic€103.04
LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt Cord | AB3YHR 1W943SJT1025ft9.5 "SJT16/311 "Metal€183.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 6X756 Cord Reel Light 7 A
€216.12 /unitate