Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 1A135 Bobina de cablu Lumină 7 A | AA8TNJ

LUMAPRO 1A135 Lumină bobina cablu 7 A

În stoc
Articol: AA8TNJ Model: 1A135Crucea Ref: 6X755
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
€103.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina bobinei de cablu
amperi7
Culoarea cabluluiGalben
Lungime cablu20ft
Tipul cabluluiSVT
Ecartament / Conductor18/3
CalitateGeneral
MânerComutați cu priză laterală
Înălţime7.5 "
Carcasa Dia.6-1/2 "
Material carcasăPlastic
Tip lămpiIncandescent
Wați de lampă75
Max. Amperi7
MontareCârlig
Denumirea cablului NECSVT
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere1
Culoare tamburGalben
Bobina Dia.6"
Material pentru tamburABS
Lățimea tamburului2-1/2 "
Lămpi de înlocuire2CUX7
Rating inel alunecare20 Amp
TipScop general
Voltaj120 VAC
Watts75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS9405406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDenumirea cablului NECamperiLungime cabluBobina Dia.Tipul cabluluiEcartament / ConductorÎnălţimeMaterial carcasăPreț
LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt Cord | AB3YHR 1W943SJT1025ft9.5 "SJT16/311 "Metal€183.46
Bobina de cablu LUMAPRO 6X756 Lumină 7 A | AF2PUF 6X756SVT650ft9.5 "SVT18/311 "Metal€216.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 1A135 Lumină bobina cablu 7 A
€103.04 /unitate