LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.

Filtru

Instrumente de testare

HVAC și refrigerare

pompe

Iluminat

Scule de mână

Electrical

Instrumente de testare Filtru

Măsurarea presiunii și a viduluiVezi tot

  • Manometre digitale de vid cu presiune cu emițătoare

    Manometre rezistente la umiditate, compatibile cu USDA/TPV, cu transmițătoare cu carcasă din plastic și material SS umezit; ideal pentru procesarea alimentelor și aplicații farmaceutice. Au un LCD cu 5 cifre și o precizie de 0.25%

  • Afișează emițătorul de nivel al lichidului

    Include LCD controler de nivel / transmițător cu opțiuni în cifre de afișare; functioneaza la tensiune de 120/240 VAC. Include, de asemenea, sonde de testare pentru pasteurizarea laptelui cu temperaturi de funcționare cuprinse între -20 și 120 de grade Fahrenheit

  • Traductoare de presiune și / sau vid

    Transmițătoare de presiune sanitare certificate 3A-/USDA cu unitate de citire digitală opțională, utilizate pentru măsurarea presiunilor de până la 1000 psi. Folosit pe scară largă în industria produselor lactate, prelucrarea alimentelor și industria farmaceutică și prezintă o suprafață din oțel inoxidabil extrem de lustruită și o diafragmă Tri-Clamp lustruită electrostatic

Măsurarea temperaturii și a umiditățiiVezi tot

  • Traductoare de temperatură și umiditate

    Transmițătoare de temperatură sanitară utilizate pentru măsurarea temperaturilor cuprinse între 0 și 1000 de grade Fahrenheit prin conversia semnalelor RTD în semnale de ieșire continue. Caracteristică carcasă clasificată NEMA 4X, carcasă/sondă SS 304 și timp de răspuns de 500 msec

Despre LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.

Lumenite Control Technology Inc. este un furnizor principal de transmițătoare de nivel continuu, controale ale nivelului de conductivitate, ansambluri de sonde sanitare / industriale, sisteme de testare a pasteurizării, controale de sincronizare și dispozitive de măsurare a presiunii și temperaturii. Precalibrat transmițătoare sanitare de temperatură de la Lumenite Control Technology sunt proiectate pentru a converti semnalul termocuplului sau RTD într-un semnal de ieșire continuu de 4-20 mA pentru aplicații de măsurare a temperaturii la distanță. Acestea au o intrare pentru senzor RTD cu 3 fire, liniarizare digitală fără derive, o carcasă NEMA 4x și carcasă și sondă din oțel inoxidabil 304 și pot măsura temperaturi cuprinse între 0 și 1000 de grade Fahrenheit. Compania oferă, de asemenea, controale/senzori de nivel octale cu montare în priză, potriviti pentru operațiuni de umplere/golire și aplicații de comutare ON/OFF cu un singur punct. Aceste comenzi de nivel Lumenite constau dintr-un singur releu cu un set de contacte uscate și sunt disponibile variante de 24, 120 și 240 VAC.

Produse exclusive pentru marcă