Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSPT-4220-C1.5-1000 Transmițător sanitar 1-1/2 0 până la 1000 psi | AE9GAB 6JJA9

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSPT-4220-C1.5-1000 Transmițător sanitar 1-1/2 0 până la 1000 psi

În stoc
Articol: AE9GAB Model: LSPT-4220-C1.5-1000Crucea Ref: 6JJA9
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
€1,722.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător de presiune sanitară
Acuratete+/- 0.5%
Legăturile electricePlaca terminală
LocuințaOţel inoxidabil
NEMA Rating-ul4X
Temperatura de operare.-20 grade până la 300 grade F
producție4 până la 20mA
Necesar de energie24 VDC
Conexiune procesTri-clemă de 1-1/2".
Gamă0 la 1000 psi
Materiale umede316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSPT-4220-C1.5-1000 Transmițător sanitar 1-1/2 0 până la 1000 psi
€1,722.37 /unitate