Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUTRON DVSTV-IV Dimmer Control 120 la 277V Ivory | AH7MGB 36WH27

LUTRON DVSTV-IV Dimmer de control pentru iluminare 120 la 277 V Ivory

În stoc
Element: AH7MGB Model: DVSTV-IVCrucea Ref: 36WH27

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€146.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul reglării iluminării
CuloriFildeş
Metoda de control8A Comutare cu control 0-10V
Tip lămpiBalasturi electronice, drivere cu LED-uri
Max. CapacitateComutare de sarcină 8A numai cu chiuvetă 50mA 0-10V
Stildecora
Tipul comutatorului1 pol, 3 căi
Voltaj120 până la 277V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1225
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)6.1
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Dimensiune cutie de perete: Single Gang
    • Placă de perete: Nu este inclusă
    • Caracteristici speciale: 0-10V Control Link Comenzi Corpuri de la terți, Cablaj unipolar sau cu 3 căi, Comutator cu paletă mare cu control liniar-captive, Decora Style

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolMax. CapacitateStilPreț
LUTRON DVSTV-AL Comandă Dimmer de iluminat 120 până la 277V Migdale | AH7MFX 36WH23 DVSTV-ALMigdalăControlul reglării iluminăriiComutare de sarcină 8A numai cu chiuvetă 50mA 0-10Vdecora€155.98
LUTRON DVSTV-BL Comandă Dimmer de iluminare 120 până la 277 V Negru | AH7MFY 36WH24 DVSTV-BLNegruDimmer de iluminareComutare de sarcină 8A sau chiuvetă 50mA 0-10V limitatăPaletă€156.19
LUTRON DVSTV-BR controlul variatorului de iluminare 120 până la 277 V Brw | AH7MFZ 36WH25 DVSTV-BRMaroDimmer de iluminareComutare de sarcină 8A sau chiuvetă 50mA 0-10V limitatăPaletă€140.66
LUTRON DVSTV-GR Comandă variator de iluminare 120 până la 277 V gri | AH7MGA 36WH26 DVSTV-GRGriDimmer de iluminareComutare de sarcină 8A sau chiuvetă 50mA 0-10V limitatăPaletă€164.25
LUTRON DVSTV-LA Lighting Dimmer Control Lumină Migdale | AH7MGC 36WH28 DVSTV-LAMigdală ușoarăDimmer de iluminareComutare de sarcină 8A sau chiuvetă 50mA 0-10V limitatăPaletă€162.93
LUTRON DVSTV-WH controlul variatorului de iluminare 120 până la 277 V alb | AH7MGD 36WH29 DVSTV-WHAlbControlul reglării iluminăriiComutare de sarcină 8A numai cu chiuvetă 50mA 0-10Vdecora€160.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUTRON DVSTV-IV Dimmer de control pentru iluminare 120 la 277 V Ivory
€146.31 /unitate