Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUTRON LTEA4U1UKL-AV120 Driver LED 5 până la 40 lățime 12VDC 120VAC 400 mA | AH7RRU 38AY05

LUTRON LTEA4U1UKL-AV120 Driver LED 5 până la 40 lățime 12VDC 120VAC 400 mA

În stoc
Element: AH7RRU Model: LTEA4U1UKL-AV120Crucea Ref: 38AY05
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
€244.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver de reglare cu LED
Temperatura ambientală. Gamă32 de grade până la 104 de grade F
Tipul de balastGrad complet de reglare continuă
Înălţime2.625 "
Curent de intrare400 mA
Putere de intrare48
Tensiune de intrare120 VAC
Lungime4 57 / 64 "
Iesire de curent3.3 ADC
Tensiune de ieșire12 VDC
Factor de putere0.98
Putere de ieșire5 până la 40W
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.72
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Balast Dimming: Da
    • Evaluare de mediu: Locație uscată

Variante de produs

ProdusModelPutere de intrareTensiune de intrareIesire de curentTensiune de ieșireFactor de puterePreț
LUTRON LTEA4U1UKL-CV240 Driver LED 5 până la 40W 24VDC 120VAC 380 mA | AH7RRV 38AY06 LTEA4U1UKL-CV24044120 VAC1.6 ADC24 VDC0.99€260.72
LUTRON L3DA4U1UKL-AV120 Driver LED 12VDC 120/277VAC 170-390 mA | AH7RRW 38AY07 L3DA4U1UKL-AV12047120 până la 277 VAC3.3 ADC12 VDC0.95, 0.99€251.51
LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 Driver LED 24VDC 120/277VAC 170-370 mA | AH7RRX 38AY08 L3DA4U1UKL-CV24045121 până la 277 VAC1.6 ADC24 VDC0.95, 0.99€251.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUTRON LTEA4U1UKL-AV120 Driver LED 5 până la 40 lățime 12VDC 120VAC 400 mA
€244.92 /unitate