Microscop binocular LUXO 18712 6.5 x la 45 X | AF4PYG 9F512

LUXO 18712 Microscop binocular 6.5 x până la 45 X

În stoc
Articol: AF4PYG Model: 18712Crucea Ref: 9F512

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,969.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicroscop binocular
Dimensiunea bazei10 "x 10"
Protractor pentru ocularNu
Câmp de vizualizare20mm
Înălțimea maximă de focalizare5.9 "
Înălţime26 "
IluminareLumina inelului fluorescent de 17 wați
Sursă de luminăFluorescent
MărireDe la 6.5X la 45X
Max. Înălțimea piesei de prelucrat8.66 "
Alimentare electrică120V / 60 Hz
Stand tipBraț cu braț unic
TipStereo

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS9005100080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAlimentare electricăPreț
LUXO 23712RB Microscop binocular Mărire 7-45x | AE3DDB 5CHF7 23712RB120V / 60hz€3,408.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUXO 18712 Microscop binocular 6.5 x până la 45 X
€2,969.61 /unitate