LUXO 18910BK Lumină lupă 6.75 x 4.5 inci LED Negru 2.25x | AB6GBL 21EN88

LUXO 18910BK Lumină lupă 6.75 x 4.5 inci LED negru 2.25x

În stoc
Element: AB6GBL Model: 18910BKCrucea Ref: 21EN88

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,517.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină lupă
Lungimea brațului45 "
bazăClemă de margine
CuloriNegru
Conductor de cablu2
Lungime cablu6ft
Dioptrie5
Lampă inclusăDa
Tip lămpiLED-uri
Diametrul obiectivului6.75 "x 4.50"
Mărire2.25
Lungime totală45 "
TipDreptunghiular
Watts6W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)47.63
Codul HS9013802000
Tara natalaNU

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Comutare dublă, Dimming, Oprire automată, ESD sigur
    • Caracteristici: ESD sigur, lentilă din sticlă optică cu coroană albă, braț echilibrat cu arc, balast HF

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUXO 18910BK Lumină lupă 6.75 x 4.5 inci LED negru 2.25x
€1,517.49 /unitate