Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LYNDEX-NIKKEN SE2-9.0X7.1 Colier de filetare #2 M12 M9 Dimensiune robinet 9 x 7.10 inchi | AH8FRD 38RD22

LYNDEX-NIKKEN SE2-9.0X7.1 Colier de filetare #2 M12 M9 Dimensiune robinet 9 x 7.10 inci

În stoc
Articol: AH8FRD Model: SE2-9.0X7.1Crucea Ref: 38RD22
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
€125.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingând Collet
Seria Collet#2
Mărimea9 7.1 mm x mm
Atingeți DimensiuneM12, M9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelSeria ColletMărimeaAtingeți DimensiunePreț
LYNDEX-NIKKEN NT05-006(S) Colier de filetare #1 #0-6 Dimensiune robinet CLNT | AH8FLW 38RA64 NT05-006(S)#10.141 "x 0.110"# 0-6€84.25
LYNDEX-NIKKEN NT05-008(S) Colier de filetare #1 #8 Dimensiune robinet CLNT | AH8FLX 38RA66 NT05-008(S)#10.168 "x 0.131"#8€85.51
LYNDEX-NIKKEN NT05-010(S) Colier de filetare #1 #10 Dimensiune robinet CLNT | AH8FLY 38RA68 NT05-010(S)#10.194 "x 0.152"#10€85.51
LYNDEX-NIKKEN NT05-012(S) Colier de filetare #1 #12 Dimensiune robinet CLNT | AH8FLZ 38RA70 NT05-012(S)#10.220 "x 0.165"#12€86.74
LYNDEX-NIKKEN NT05-016(S) Colier de filetare #1 1/4 inch Dimensiune robinet CLNT | AH8FMA 38RA72 NT05-016(S)#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€85.51
LYNDEX-NIKKEN NT05-020(S) Colier de filetare #1 5/16 inch Dimensiune robinet CLNT | AH8FMB 38RA74 NT05-020(S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€85.51
LYNDEX-NIKKEN NT05-024(S) Colier de filetare #1 3/8 inch Dimensiune robinet CLNT | AH8FMC 38RA76 NT05-024(S)#10.381 "x 0.286"3 / 8 "€86.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYNDEX-NIKKEN SE2-9.0X7.1 Colier de filetare #2 M12 M9 Dimensiune robinet 9 x 7.10 inci
€125.86 /unitate