LYON DD1031 Dulap de depozitare, 4 rafturi, neasamblat, dimensiune 48 x 24 x 78 inch, oțel, gri

Element: CE8ADA Model: DD1031
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,040.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Capacitate325 lbs.
CuloriGri
Adâncime24 "
Înălţime78 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.82
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)203.2
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeLăţimePreț
Dulap de depozitare LYON DD1080, 4 rafturi, asamblat, dimensiune 36 x 18 x 78 inch, gri | CE8ADE DD1080180 lbs.18 "36 "€973.45
LYON DD1080V Dulap de depozitare vizibil, 4 rafturi, asamblat, dimensiune 36 x 18 x 78 inch, gri | CE8ADF DD1080V180 lbs.18 "36 "€1,342.25
Dulap de depozitare LYON PP1031, 4 rafturi, neasamblat, dimensiune 48 x 24 x 78 inch, oțel, chit | CE8ADG PP1031325 lbs.24 "48 "€1,040.79
LYON PP1080V Dulap de depozitare vizibil, 4 rafturi, asamblat, dimensiune 36 x 18 x 78 inch, chit | CE8ADM PP1080V180 lbs.18 "36 "€1,342.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON DD1031 Dulap de depozitare, 4 rafturi, neasamblat, dimensiune 48 x 24 x 78 inch, oțel, gri
€1,040.79 /unitate