Dulap de depozitare LYON DD1099, neasamblat, dimensiune 24 x 36 x 78 inch | AE4EBZ 5JN58

LYON Dulap de depozitare DD1099, neasamblat, dimensiune 24 x 36 x 78 inch

Articol: AE4EBZ Model: DD1099Crucea Ref: 5JN58
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
AsamblareNeasamblat
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaEmail copt
Ecartament16
MânerSingur
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului180 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.95
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)198.12
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAsamblat/NeasamblatAsamblareCapacitatea raftuluiCuloarea dulapuluiEcartamentNumărul de rafturiAdâncimea totalăPreț
Dulap de depozitare LYON DD1147, calibru 14, dimensiune 64 x 48 inch | AD2AYZ 3MA46 DD114748 "AsamblateSudate1450 lb.Gri14424 "€3,236.42
Dulap de depozitare LYON DD1145, calibru 14, dimensiune 82 x 60 inch | AD2AZA 3MA47 DD114560 "AsamblateSudate1450 lb.Gri14424 "€2,942.44
RFQ
Dulap de depozitare LYON DD1110, calibru 14, dimensiune 46 x 36 inch | AE4DBA 5JL37 DD111036 "AsamblateSudate1450 lb.Gri14421 "€2,047.93
Dulap de depozitare LYON DD1112, calibru 14, dimensiune 64 x 36 inch | AE4DBB 5JL38 DD111236 "AsamblateSudate1450 lb.Gri14421 "€2,210.63
Dulap de depozitare LYON DD1114, asamblat, calibru 14, dimensiune 82 x 36 inch | AE4DBC 5JL39 DD111436 "AsamblateSudate1450 lb.Gri14421 "€2,303.04
RFQ
Dulap de depozitare LYON DD1115, calibru 14, dimensiune 82 x 36 inch | AE4DBD 5JL40 DD111536 "AsamblateSudate1450 lb.Gri14424 "€2,357.81
RFQ
Dulap de depozitare LYON DD1120, calibru 14, dimensiune 82 x 48 inch | AE4DBG 5JL45 DD112048 "AsamblateSudate1450 lb.Gri14424 "€2,969.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON Dulap de depozitare DD1099, neasamblat, dimensiune 24 x 36 x 78 inch