Dulap LYON DD1124, 136 Coșuri | AE4DBL 5JL49

LYON Dulap DD1124, 136 pubele

Articol: AE4DBL Model: DD1124Crucea Ref: 5JL49
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,112.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet Bin
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Coșuri pe cabinet36
Coșuri pe ușă49
Tip dulapDulap de depozitare a coșurilor
CuloriGri
finalizareaEmail copt
Ecartament14 cal.
MaterialOțel sudat
Adâncimea totală21 "
Inălțime totală82 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri134

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 181.44
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea piciorului (4 ")

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeNumăr total de coșuriLăţimePreț
Dulap LYON DD1122, 16 pubele, 3 rafturi | AE4DBJ 5JL47 DD1122-114-€2,828.81
RFQ
LYON DD1120V Dulap de pubele sudat, cu două uși, calibru 14, dimensiune 48 x 24 x 82 inchi, gri | CE8ADN DD1120V24 "-48 "€2,941.63
LYON DD1141 Dulap de gunoi sudat, cu două uși, calibru 14, dimensiune 60 x 21 x 82 inchi, gri | CE8ADP DD114121 "-60 "€4,416.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON Dulap DD1124, 136 pubele
€4,112.21 /unitate