LYON DD5990 Dulap cutie, neasamblat, 16 niveluri, lățime 69 inchi, gri | AE4EMG 5JP32

LYON Dulap cutie DD5990, neasamblat, 16 niveluri, lățime 69 inchi, gri

În stoc
Element: AE4EMG Model: DD5990Crucea Ref: 5JP32

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,032.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap cutie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CuloriGri
finalizareaPulbere
Tip mânerTragere cu 1 punct
picioare6"
Tip blocareSe potrivește cu blocare cilindrică și / sau lacăt încorporat
Configurare dulap(16) Persoana
Tip ușă dulapIubit
Sistem de blocare1-punct
MaterialOţel
Adâncimea de deschidere16.875 "
Înălțimea de deschidere10 11 / 16 "
Lățimea de deschidere8.75 "
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală69 "
NivelulȘaisprezece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de deschidereAsamblat/NeasamblatCuloriLățimea de deschidereAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăNivelulPreț
LYON DD5352SU Dulap cutie, dimensiune 12 x 12 x 54 inch, gri | AD8FQD 4JXC9 DD5352SU10.625 "AsamblateGri9.25 "12 "54 "12 "Patru€606.78
LYON DD53523SU Dulap cutie, dimensiune 36 x 12 x 54 inch, gri | AD8FQE 4JXD1 DD53523SU10.625 "AsamblateGri9.25 "12 "54 "36 "Patru€1,626.75
LYON DD5302SU Dulap cutie, neasamblat, dimensiune 12 x 12 x 66 inch, gri | AD8FQF 4JXD2 DD5302SU10.625 "AsamblateGri9.25 "12 "66 "12 "Cinci€153.69
LYON DD5332SU Dulap cutie, asamblat, dimensiune 12 x 12 inch | AD8FQK 4JXD6 DD5332SU10.625 "AsamblateGri9.25 "12 "78 "12 "Șase€594.54
RFQ
LYON DD53323SU Dulap cutie, asamblat, dimensiune 36 x 12 inch | AD8FQL 4JXD7 DD53323SU10.625 "AsamblateGri9.25 "12 "78 "36 "Șase€1,599.29
RFQ
LYON PP5352SU Dulap cutie, dimensiune 12 x 12 x 54 inch, chit | AD8FRV 4JXH2 PP5352SU10.625 "AsamblatePutty9.25 "12 "54 "12 "Patru€583.22
LYON PP53523SU Dulap cutie, dimensiune 36 x 12 x 54 inch, chit | AD8FRW 4JXH3 PP53523SU10.625 "AsamblatePutty9.25 "12 "54 "36 "Patru€1,626.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON Dulap cutie DD5990, neasamblat, 16 niveluri, lățime 69 inchi, gri
€2,032.74 /unitate