Raft pentru pornire LYON DD8039SM, 5 rafturi, capacitate 600 lbs, 36 x 24 x 84 inch, oțel | CE8ABH

LYON DD8039SM Raft pentru pornire, 5 rafturi, capacitate 600 lbs, 36 x 24 x 84 inch, oțel

Articol: CE8ABH Model: DD8039SM
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€568.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de rafturi
Capacitate pe raft600 lbs.
CuloriGri
Adâncime24 "
finalizareaPulbere
Înălţime84 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi5
Stil de rafturiÎnchide
Tip rafturiStarter
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.385
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)106.68
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rafturiCapacitate pe raftCuloriLăţimeAdâncimefinalizareaNumărul de rafturiCapacitatea raftuluiPreț
Raft pentru pornire LYON DD8005SX, 5 rafturi, capacitate 1300 lbs, dimensiune 84 x 36 x 12 inch | AD7WXR 4GXZ9 DD8005SXStarter-Gri porumbel36 "12 "Pulbere51300 lb.€433.19
RFQ
LYON DD8005X Rafturi suplimentare, deschise, dimensiune 12 x 36 x 84 inch | AD7WZG 4GYA1 DD8005XAdd-on-Gri porumbel36 "12 "Pulbere51300 lb.€335.03
RFQ
LYON DD8040SX Raft pentru pornire Dimensiune 84 x 36 x 12 inch | AD7WZH 4GYA2 DD8040SXStarter-Gri porumbel36 "12 "Pulbere61300 lb.€459.23
RFQ
LYON DD8040X Raft suplimentar, deschis, 6 rafturi, capacitate 1300 lbs, dimensiune 84 x 36 x 12 inch | AD7WZJ 4GYA3 DD8040XAdd-on-Gri porumbel36 "12 "Pulbere61300 lb.€384.17
RFQ
Raft pentru pornire LYON DD8030SX, 7 rafturi, capacitate 1300 lbs, dimensiune 84 x 36 x 12 inch | AD7WZK 4GYA4 DD8030SXStarter-Gri porumbel36 "12 "Pulbere71300 lb.€545.42
RFQ
LYON DD8030X Rafturi suplimentare, 7 rafturi, capacitate 1300 lbs, dimensiune 84 x 36 x 12 inch | AD7WZL 4GYA5 DD8030XAdd-on-Gri porumbel36 "12 "Pulbere71300 lb.€420.42
RFQ
Raft pentru pornire LYON DD8020SX, 8 rafturi, capacitate 1300 lbs, dimensiune 84 x 36 x 12 inch | AD7WZM 4GYA6 DD8020SXStarter-Gri porumbel36 "12 "Pulbere81300 lb.€550.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON DD8039SM Raft pentru pornire, 5 rafturi, capacitate 600 lbs, 36 x 24 x 84 inch, oțel
€568.24 /unitate