LYON PP73000P Raft de stocare pentru discuri, dimensiune 60 x 69 x 16 inch | AF4AFF 8N184

LYON PP73000P Raft de stocare înregistrări, dimensiune 60 x 69 x 16 inch

Element: AF4AFF Model: PP73000PCrucea Ref: 8N184
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack de stocare a înregistrărilor
CuloriGri
Adâncime16 "
finalizareaPulbere
Înălţime60 "
MaterialOţel
TipUnitate de pornire
Lăţime69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.19
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePreț
LYON PP73006P Raft de stocare pentru discuri, dimensiune 84 x 69 x 32 inch | AF4AFG 8N187 PP73006P32 "84 "-
RFQ
LYON PP73004P Raft de stocare pentru discuri, dimensiune 84 x 69 x 16 inch | AF4CUZ 8RGJ0 PP73004P16 "84 "-
RFQ
LYON PP73002P Raft de stocare pentru discuri, dimensiune 60 x 69 x 31 inch | AF6CFJ 9WJ94 PP73002P31 "60 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON PP73000P Raft de stocare înregistrări, dimensiune 60 x 69 x 16 inch