Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MK MORSE 7 9 - ZCG080 TCG GC Lamă de ferăstrău cu bandă din carbură 3/4 inch lățime | AF2RCK 6XFZ7

M. K. MORSE 7' 9" - ZCG080 TCG GC Lamă de ferăstrău cu bandă din carbură, lățime de 3/4 inch

În stoc
Element: AF2RCK Model: 7' 9" - ZCG080 TCG GCCrucea Ref: 6XFZ7
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
€325.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău cu bandă
Calitatecarbid
Lungime7 '9 "
MaterialCarbid Grit
Denti pe inchAspru
Grosime0.032 "
Tip dinteGuleted
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8202200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCalitateLungimeMaterialDenti pe inchGrosimeTip dinteLăţimePreț
MK MORSE ZWED035C1014MAT-5 ZWED035C1014MAT-5' 8-1/4"Matricea II5 '8-1 / 4 "Bimetal10/140.035 "Variabil1 / 2 "€39.59
MK MORSE ZWEFC46MATPR-8 ZWEFC46MATPR-8' 7"Matricea II8 '7 "Bimetal4/60.035 "Variabil3 / 4 "€52.24
MK MORSE ZWEFC610MAT-8 ZWEFC610MAT-8 '7 "Matricea II8 '7 "Bimetal6/100.035 "Variabil3 / 4 "€52.24
MK MORSE ZWEFC1014MAT-8 ZWEFC1014MAT-8 '7 "Matricea II8 '7 "Bimetal10/140.035 "Variabil3 / 4 "€52.24
MK MORSE ZWEFC46MATPR-6 ZWEFC46MATPR-6' 10"Matricea II6 '10 "Bimetal4/60.035 "Variabil3 / 4 "€44.71
MK MORSE ZWEFC610MAT-6 ZWEFC610MAT-6 '10 "Matricea II6 '10 "Bimetal6/100.035 "Variabil3 / 4 "€44.71
MK MORSE ZWEFC1014MAT-6 ZWEFC1014MAT-6 '10 "Matricea II6 '10 "Bimetal10/140.035 "Variabil3 / 4 "€44.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M. K. MORSE 7' 9" - ZCG080 TCG GC Lamă de ferăstrău cu bandă din carbură, lățime de 3/4 inch
€325.03 /unitate