Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de ferăstrău cu găuri MK MORSE MHS100, 11 bucăți, pentru metal, gamă de dimensiuni de ferăstrău de la 3/4 inch la 2-1/2 inch | CD3LKT 53WP26

M. K. MORSE Kit de ferăstrău cu gaură MHS100, 11 bucăți, pentru metal, gamă de dimensiuni de ferăstrău de la 3/4 inch la 2-1/2 inch

În stoc
Articol: CD3LKT Model: MHS100Crucea Ref: 53WP26

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€194.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ferăstrău cu găuri
Arbor DesignInclus
Înlocuire directă pentru:Mfr. Nr. MAPD3C
Max. Adâncimea de tăiere1-15/16 "
Număr de bucați11
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 3-3 / 32" L
Aplicație primarăMetal
Gama de dimensiuni de ferăstrău3/4" to 2-1/2"
Dimensiunea cozii3/8 "Hex, 7/16" Hex
Denti pe inch5/6
Dimensiune de filet1/2"-20, 5/8"-18
Material dinteBi-Metal
Foloseste cuMfr. Nr. MA34, MA45PS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiDimensiunea coziiFoloseste cuPreț
MK MORSE MHS02E Kit de ferăstrău cu găuri de 8 bucăți pentru metal, gamă de dimensiuni de ferăstrău de la 7/8 inch la 2-1/2 inch | CD2FVF 53WM39 MHS02E83/8 "Hex, 7/16" HexMfr. Nr. MA34, MA45PS€115.68
MK MORSE MHS04P Kit de ferăstrău cu găuri de 8 bucăți pentru metal, gamă de dimensiuni de ferăstrău de la 3/4 inch la 2-1/4 inch | CD2FXC 53WP29 MHS04P83/8 "Hex, 7/16" HexMfr. Nr. MA34, MA45PS€113.73
MK MORSE MHS08E Kit de ferăstrău cu găuri, pentru metal, gamă de dimensiuni de ferăstrău de la 7/8 inch la 4-1/2 inch, 13 piese | CD3LKD 53WM61 MHS08E131/4 "Hex, 3/8" Hex, 7/16 "HexMfr. Nr. MA24, MA34, MA45PS€237.37
MK MORSE MHSALKIT1 Kit de ferăstrău cu găuri, 5 bucăți, pentru metal, gamă de dimensiuni de ferăstrău de la 1 inch la 2-1/8 inch | CD3LKU 53WP36 MHSALKIT153/8 "hexMfr. Nr. MA34€67.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M. K. MORSE Kit de ferăstrău cu gaură MHS100, 11 bucăți, pentru metal, gamă de dimensiuni de ferăstrău de la 3/4 inch la 2-1/2 inch
€194.80 /unitate