Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MK MORSE MHS02E Kit de ferăstrău cu găuri de 8 bucăți pentru metal, gamă de dimensiuni de ferăstrău de la 7/8 inch la 2-1/2 inch | CD2FVF 53WM39

M. K. MORSE MHS02E Kit de ferăstrău cu găuri din 8 bucăți pentru metal, gamă de dimensiuni de ferăstrău de la 7/8 inch la 2-1/2 inch

În stoc
Articol: CD2FVF Model: MHS02ECrucea Ref: 53WM39
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
€115.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ferăstrău cu găuri
Arbor DesignInclus
Înlocuire directă pentru:Mfr. Nr. MAPD3C
Max. Adâncimea de tăiere1-15/16 "
Număr de bucați8
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 3-3 / 32" L
Aplicație primarăMetal
Gama de dimensiuni de ferăstrău7/8" to 2-1/2"
Dimensiunea cozii3/8 "Hex, 7/16" Hex
Denti pe inch5/6
Dimensiune de filet1/2"-20, 5/8"-18
Material dinteBi-Metal
Foloseste cuMfr. Nr. MA34, MA45PS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiDimensiunea coziiFoloseste cuPreț
MK MORSE MHS04P Kit de ferăstrău cu găuri de 8 bucăți pentru metal, gamă de dimensiuni de ferăstrău de la 3/4 inch la 2-1/4 inch | CD2FXC 53WP29 MHS04P83/8 "Hex, 7/16" HexMfr. Nr. MA34, MA45PS€113.73
MK MORSE MHS08E Kit de ferăstrău cu găuri, pentru metal, gamă de dimensiuni de ferăstrău de la 7/8 inch la 4-1/2 inch, 13 piese | CD3LKD 53WM61 MHS08E131/4 "Hex, 3/8" Hex, 7/16 "HexMfr. Nr. MA24, MA34, MA45PS€237.37
Kit de ferăstrău cu găuri MK MORSE MHS100, 11 bucăți, pentru metal, gamă de dimensiuni de ferăstrău de la 3/4 inch la 2-1/2 inch | CD3LKT 53WP26 MHS100113/8 "Hex, 7/16" HexMfr. Nr. MA34, MA45PS€194.80
MK MORSE MHSALKIT1 Kit de ferăstrău cu găuri, 5 bucăți, pentru metal, gamă de dimensiuni de ferăstrău de la 1 inch la 2-1/8 inch | CD3LKU 53WP36 MHSALKIT153/8 "hexMfr. Nr. MA34€67.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M. K. MORSE MHS02E Kit de ferăstrău cu găuri din 8 bucăți pentru metal, gamă de dimensiuni de ferăstrău de la 7/8 inch la 2-1/2 inch
€115.68 /unitate