Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ferăstrău cu gaură MK MORSE MHSA14C, pentru metal, 1-15/16 inch max. Adâncime de tăiere, 7/8 inch Dia. | CD3LME 54HP14

M. K. MORSE MHSA14C Ferăstrău cu gaură, pentru metal, 1-15/16 inch max. Adâncime de tăiere, 7/8 inch Dia.

În stoc
Articol: CD3LME Model: MHSA14CCrucea Ref: 54HP14
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
€32.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău
Arbor DesignBuilt-In
Înlocuire directă pentru:Mfr. Nr. MAPD3C
CalitateM42
Max. Adâncimea de tăiere1-15/16 "
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 3-3 / 32" L
Aplicație primarăMetal
Saw Dia.7 / 8 "
Dimensiunea cozii3 / 8 "
Denti pe inch5/6
Dimensiune de filet1/2 "-20
Material dinteBi-Metal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108

Variante de produs

ProdusModelCalitateAplicație primarăSaw Dia.Dimensiunea coziiDenti pe inchDimensiune de filetFoloseste cuPreț
Ferăstrău cu gaură MK MORSE MHSA09C, 5/6 dinți pe inch, 9/16" dia., 1-15/16" adâncime de tăiere | AX3NFC 54HP09 MHSA09CM42Metal9 / 16 "3 / 8 "5/61/2 "-20-€29.54
MK MORSE MHS09 9/16 inch Dia. Ferăstrău cu gaură, pentru metal, 1-15/16 inch max. Adâncime de tăiere | CD2FVG 53WM41 MHS09M42Metal9 / 16 "-5/61/2 "-20Mfr. Nr. MA24, MA34€12.92
MK MORSE MHS10 5/8 inch Dia. Ferăstrău cu gaură, pentru metal, 1-15/16 inch max. Adâncimea de tăiere | CD2FVH 53WM42 MHS10M42Metal5 / 8 "-5/61/2 "-20Mfr. Nr. MA24, MA34€12.55
MK MORSE MHS11 11/16 inch Dia. Ferăstrău cu gaură, pentru metal, 1-15/16 inch max. Adâncimea de tăiere | CD2FVK 53WM44 MHS11M42Metal11 / 16 "-5/61/2 "-20Mfr. Nr. MA24, MA34€10.18
MK MORSE MHS13 13/16 inch Dia. Ferăstrău cu gaură, pentru metal, 1-15/16 inch max. Adâncimea de tăiere | CD2FVL 53WM47 MHS13M42Metal13 / 16 "-5/61/2 "-20Mfr. Nr. MA24, MA34€12.85
MK MORSE MHS14 7/8 inch Dia. Ferăstrău cu gaură, pentru metal, 1-15/16 inch max. Adâncime de tăiere | CD2FVM 53WM48 MHS14M42Metal7 / 8 "-5/61/2 "-20Mfr. Nr. MA24, MA34€10.20
MK MORSE MHS15 15/16 inch Dia. Ferăstrău cu gaură, pentru metal, 1-15/16 inch max. Adâncime de tăiere | CD2FVN 53WM49 MHS15M42Metal15 / 16 "-5/61/2 "-20Mfr. Nr. MA24, MA34€9.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M. K. MORSE MHSA14C Ferăstrău cu gaură, pentru metal, 1-15/16 inch max. Adâncime de tăiere, 7/8 inch Dia.
€32.03 /unitate