Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MK MORSE ZWEP281418MC Pânză de ferăstrău cu bandă 28-13/16 x 1/2 x 14/18 - Pachet De 3 | AD3PNZ 40L145

M. K. MORSE ZWEP281418MC Pânză de ferăstrău cu bandă 28-13/16 x 1/2 x 14/18 - Pachet de 3

În stoc
Articol: AD3PNZ Model: ZWEP281418MCCrucea Ref: 40L145
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
€39.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPânză de ferăstrău cu bandă portabilă
CalitateMatricea II
Lungime28.187 "
MaterialOtel carbon
Denti pe inch14/18
Grosime0.02 "
Tip dinteVariabil
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8202200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCalitateLungimeMaterialDenti pe inchPkg. Cant.Preț
MK MORSE ZWEP281014MC Portable Bnd 28-3/16 x 1/2 x 10/14 - Pachet De 3 | AD3PNY 40L144 ZWEP281014MCMatricea II28.187 "Otel carbon10/143€31.77
MK MORSE ZWEP321014MC Pânză de ferăstrău cu bandă 32-7/8 x 1/2 x 10/14 - Pachet De 3 | AD3PPA 40L146 ZWEP321014MCMatricea II32.875 "Otel carbon10/143€31.71
MK MORSE ZWEP321418MC Pânză de ferăstrău cu bandă 32-7/8 x 1/2 x 14/18 - Pachet De 3 | AD3PPB 40L147 ZWEP321418MCMatricea II32.875 "Otel carbon14/183€41.18
MK MORSE ZWEP351014MC Pânză de ferăstrău cu bandă 35-3/8 x 1/2 x 10/14 - Pachet De 3 | AD3PPD 40L149 ZWEP351014MCMatricea II35.375 "Otel carbon10/143€31.71
MK MORSE ZWEP351418MC Pânză de ferăstrău cu bandă 35-3/8 x 1/2 x 14/18 - Pachet De 3 | AD3PPE 40L150 ZWEP351418MCMatricea II35.375 "Otel carbon14/183€37.09
MK MORSE ZWEP44811MC Lamă de ferăstrău portabil cu bandă 44-7/8 inch Pk3 | AF7BZZ 20UJ65 ZWEP44811MC81144.88 "Bimetal8/113€32.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M. K. MORSE ZWEP281418MC Pânză de ferăstrău cu bandă 28-13/16 x 1/2 x 14/18 - Pachet de 3
€39.08 /ambalaj