Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MK MORSE ZWEP281014MC Portable Bnd 28-3/16 x 1/2 x 10/14 - Pachet De 3 | AD3PNY 40L144

M. K. MORSE ZWEP281014MC Portable Bnd 28-3/16 x 1/2 x 10/14 - Pachet de 3

În stoc
Element: AD3PNY Model: ZWEP281014MCCrucea Ref: 40L144
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
€31.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPânză de ferăstrău cu bandă portabilă
CalitateMatricea II
Lungime28.187 "
MaterialOtel carbon
Denti pe inch10/14
Grosime0.02 "
Tip dinteVariabil
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8202200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCalitateLungimeMaterialDenti pe inchPkg. Cant.Preț
MK MORSE ZWEP281418MC Pânză de ferăstrău cu bandă 28-13/16 x 1/2 x 14/18 - Pachet De 3 | AD3PNZ 40L145 ZWEP281418MCMatricea II28.187 "Otel carbon14/183€39.08
MK MORSE ZWEP321014MC Pânză de ferăstrău cu bandă 32-7/8 x 1/2 x 10/14 - Pachet De 3 | AD3PPA 40L146 ZWEP321014MCMatricea II32.875 "Otel carbon10/143€31.71
MK MORSE ZWEP321418MC Pânză de ferăstrău cu bandă 32-7/8 x 1/2 x 14/18 - Pachet De 3 | AD3PPB 40L147 ZWEP321418MCMatricea II32.875 "Otel carbon14/183€41.18
MK MORSE ZWEP351014MC Pânză de ferăstrău cu bandă 35-3/8 x 1/2 x 10/14 - Pachet De 3 | AD3PPD 40L149 ZWEP351014MCMatricea II35.375 "Otel carbon10/143€31.71
MK MORSE ZWEP351418MC Pânză de ferăstrău cu bandă 35-3/8 x 1/2 x 14/18 - Pachet De 3 | AD3PPE 40L150 ZWEP351418MCMatricea II35.375 "Otel carbon14/183€37.09
MK MORSE ZWEP44811MC Lamă de ferăstrău portabil cu bandă 44-7/8 inch Pk3 | AF7BZZ 20UJ65 ZWEP44811MC81144.88 "Bimetal8/113€32.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M. K. MORSE ZWEP281014MC Portable Bnd 28-3/16 x 1/2 x 10/14 - Pachet de 3
€31.77 /ambalaj