Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

M-STRUTS MSE06000300128S Strut standard din oțel inoxidabil 6 timpi 30 până la 90 | AG9DKB 19MU32

M-STRUTS MSE06000300128S Strut standard din oțel inoxidabil 6 timpi 30 până la 90

În stoc
Articol: AG9DKB Model: MSE06000300128SCrucea Ref: 19MU32
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
€337.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp standard
Lungime comprimată12.82 "
Cilindru Dia.1.1 "
Lungime extinsă18.82 "
Tipul de montajNici unul
Rezistență fixăDa
Forţarea30 - 90 lb.
BlocareaNu
MaterialOţel inoxidabil
Rod Dia.0.55 "
Dimensiunea firului tijeiM10x1.5
Cursă6
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCursăLungime comprimatăCilindru Dia.Lungime extinsăForţareaMaterialRod Dia.Dimensiunea firului tijeiPreț
M-STRUTS MSE02000020115 Strut standard din oțel carbon 2 timpi 2 până la 6 | AG9DHZ 19MU07 MSE0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2 - 6 lb.Otel carbon0.236 "M6x1.0€189.20
M-STRUTS MSE02000020115S Strut standard din oțel inoxidabil 2 timpi 2 până la 6 | AG9DJA 19MU08 MSE02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2 - 6 lb.Oţel inoxidabil0.236 "M6x1.0€275.73
M-STRUTS MSE02000030118 Strut standard din oțel carbon 2 timpi 3 până la 9 | AG9DJB 19MU09 MSE0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3 - 9 lb.Otel carbon0.315 "M6x1.0€190.99
M-STRUTS MSE02000030118S Strut standard din oțel inoxidabil 2 timpi 3 până la 9 | AG9DJC 19MU10 MSE02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3 - 9 lb.Oţel inoxidabil0.315 "M6x1.0€284.56
M-STRUTS MSE02000080122 Strut standard din oțel carbon 2 timpi 8 până la 24 | AG9DJD 19MU11 MSE0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8 - 24 lb.Otel carbon0.394 "M8x1.25€196.27
M-STRUTS MSE02000080122S Strut standard din oțel inoxidabil 2 timpi 8 până la 24 | AG9DJE 19MU12 MSE02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8 - 24 lb.Oţel inoxidabil0.394 "M8x1.25€293.43
M-STRUTS MSE02000100128 Strut standard din oțel carbon 2 timpi 10 până la 30 | AG9DJF 19MU13 MSE0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10 - 30 lb.Otel carbon0.55 "M10x1.5€190.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M-STRUTS MSE06000300128S Strut standard din oțel inoxidabil 6 timpi 30 până la 90
€337.55 /unitate