Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Releu de control al nivelului MACROMATIC LCP2C100, 2VA, LED stil indicator, -40 până la 85 grade C | AG2BYD 31EL62

MACROMATIC Releu de control al nivelului LCP2C100, 2VA, LED stil indicator, -40 până la 85 grade C

În stoc
Element: AG2BYD Model: LCP2C100Crucea Ref: 31EL62

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€134.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de control al nivelului
Tipul de controlNivel lichid pompă dublă sonda sus
Culoarea carcaseiAlb
Adâncimea incintei (în.)2-4 / 5
Înălțimea incintei (în.)3-1 / 5
Lățimea carcasei (în.)1-7 / 10
Tensiune de intrare120 VAC
Informații specialeIzolată galvanic, este necesară priza octală cu 8 pini
Tipul comutatoruluiAruncare dublă cu un singur pol
TipConecteaza

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536490075

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Indicație LED, Tensiune sondă în impulsuri 5VDC, Sensibilitate reglabilă, Ieșire releu 10A

Variante de produs

ProdusModelTipul de controlPreț
MACROMATIC LCP2A250F2 Releu de control al nivelului, 2VA, LED stil indicator, -40 până la 85 grade C | AG2BYB 31EL60 LCP2A250F2Nivel lichid pompă cu sondă simplă sus€125.24
Releu de control al nivelului MACROMATIC LCP2B250F2, 2VA, LED stil indicator, -40 până la 85 grade C | AG2BYC 31EL61 LCP2B250F2Nivelul lichidului Pompa cu sonda unica jos€125.24
Releu de control al nivelului MACROMATIC LCP2D100, 2VA, LED stil indicator, -40 până la 85 grade C | AG2BYE 31EL63 LCP2D100Pompa cu sonda dublă de nivel lichid în jos€140.93
Releu de control al nivelului MACROMATIC LCP2E100, 2VA, LED stil indicator, -40 până la 85 grade C | CD3ZHH LCP2E100-€128.07
RFQ
Releu de control al nivelului MACROMATIC LCP2G100, 2VA, LED stil indicator, -40 până la 85 grade C | CD3ZHJ LCP2G100-€128.07
RFQ
MACROMATIC LCP1A100F10 Releu de control al nivelului, 2VA, LED stil indicator, -40 până la 85 grade C | CD6ZWY LCP1A100F10-€126.43
RFQ
Releu de control al nivelului MACROMATIC LCP1A100F1, 2VA, LED stil indicator, -40 până la 85 grade C | CD6ZWZ LCP1A100F1-€126.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MACROMATIC Releu de control al nivelului LCP2C100, 2VA, LED stil indicator, -40 până la 85 grade C
€134.89 /unitate