MACROMATIC

De mai bine de 40 de ani, Macromatic produce relee și comenzi de calitate industrială pentru aplicații în HVAC, alimente și băuturi și aplicații de manipulare a materialelor, precum și în sistemele de spălătorie auto, ascensoare sau ascensoare și echipamente de ambalare. Micromatic are sediul central în Waukesha, Wisconsin. Citeste mai mult

Filtru

Electrical

Scule de mână

Pneumatică

HVAC și refrigerare

Electrical Filtru

releeVezi tot

  • Relee alternante

    Relee alternante cu cabluri încrucișate SPDT și DPDT potrivite pentru aplicații în pompe, motoare și compresoare de aer. Dispune de un indicator LED care arată următoarea sarcină care trebuie alimentată și un comutator selector pentru a alterna cele două sarcini sau pentru a opera întotdeauna aceeași sarcină de fiecare dată

  • Relee senzor curent

    Ideal pentru aplicații care necesită protecție la supra sau subcurent a echipamentelor sensibile, cum ar fi monitorizarea stării încărcăturii lămpilor sau a încălzitoarelor și detectarea condițiilor de blocare a transportorului. Caracteristică construcție încapsulată care asigură protecție împotriva mediilor dure

  • Accesorii pentru relee

    Includeți distanțiere, elemente de reținere din metal și plastic și jumperi care acționează ca componente suplimentare pentru a îmbunătăți performanța și funcționalitatea releelor ​​Macromatic.

  • Socluri de releu

    Prize de releu de 10 A cu o priză cu 8/11 pini capabilă să furnizeze o tensiune de intrare maximă de 600 V atunci când se stabilește o conexiune electrică între relee și circuite

  • Relee de monitorizare a siguranței

    Relee de barieră cu siguranță intrinsecă cu un și patru canale concepute pentru a proteja circuitele de câmp de tensiunea și curentul în exces. Poate fi montat cu ușurință pe o șină DIN de 35 mm sau montat pe panou cu două șuruburi # 8

  • Relee de siguranță

    Asigurați funcționarea în siguranță a echipamentelor și sistemelor prin monitorizarea performanței circuitelor de siguranță și întreruperea alimentării echipamentelor dacă este detectat un pericol de siguranță.

  • Relee cu temporizator de stare solidă

    Relee de temporizare încapsulate, cu șapte și nouă pini, montate pe suprafață, concepute pentru a îndeplini mai multe funcții, inclusiv întârziere la pornire, pornire cu interval, întârziere la oprire și cu o singură lovitură. Prezintă un amper de contact de 10 A și un formular de contact SPDT

  • Relee de întârziere

    Proiectat pentru a porni sau opri mișcarea curentului în bobine, circuite sau armături. Caracteristică 10 / 15 A amperaj de contact și formular de contact SPDT / DPDT

  • Relee senzor de tensiune

    Folosit pentru a proteja echipamentele de 120 / 240 VAC împotriva condițiilor de supratensiune sau subtensiune folosind relee cu senzori de tensiune de înaltă performanță

siguranțeleVezi tot

  • Huse pentru siguranțe

    Folosit pentru protecția echipamentului și a operatorului împotriva supraîncărcării circuitului. Dispune de o clemă cu orificiu filetat care elimină cerințele suplimentare de piulițe sau șaibe și oferă un cuplu de strângere de 8 in-lb

  • Kituri de siguranțe

CronometreVezi tot

  • Cronometre electronice

    Temporizatoare de 120 VAC utilizate pentru comutarea luminilor sau pornirea mașinilor industriale la intervalele de timp prestabilite. Caracteristici forme de contact DPDT / SPDT care se declanșează prin închiderea și deschiderea unui semnal

Despre MACROMATIC

Catalogul Macromatic include temporizatoare și relee procentuale, cum ar fi releele de detectare a curentului, alternante, scurgeri de etanșare, monitorizare de tensiune și relee de întârziere. Seria CAH a mărcii Seria CAH de detectare a curentului releele sunt proiectate pentru detectarea defecțiunilor de supracurent sau subcurent. Aceste relee sunt capabile să monitorizeze doar sursele de curent alternativ monofazate și sunt încapsulate cu o facilitate de montare cu două șuruburi pentru protecție în medii dure. În plus, sunt echipate cu contacte de ieșire SPDT de 10A care pot face față cu ușurință la curenți și tensiuni mari. Relee macromatice cu întârziere au un design bazat pe microprocesor pentru flexibilitate maximă. Sunt ideale pentru aplicații industriale și oferă o ieșire în mod normal deschisă pentru aplicații cu durată lungă de viață și cu ciclu de lucru ridicat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste relee și alte produse de marcă, cum ar fi comenzile nivelului apei și prizele de relee pe Raptor Supplies.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Macromatic încrucișează referințe individuale cu numerele echivalente de model Dayton, Vulcan Hart și Edwards Signaling. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor articole concurente care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are disponibile relee și comenzi macromatice echivalente.

Livrarea

Releele și temporizatoarele macromatice sunt disponibile în forme de contact SPDT și DPDT care se activează prin deschiderea și închiderea semnalului. Aceste relee, temporizatoare, comenzi ale nivelului apei și accesorii sunt de dimensiuni mici și, prin urmare, necesită ambalare atentă, deoarece unele produse se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, acestea sunt livrate prin curier și nu prin transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Relee de monitorizare trifazate din seria PMP-X

Aceste relee monitorizează constant motoarele și echipamentele în caz de inversare de fază, pierderi, subtensiune, dezechilibru și supratensiune. Al doilea contact de pe aceste modele controlează sarcini secundare, pe lângă s...Citeste mai mult 

Seria TC combinație de relee de supratemperatură și de scurgeri de etanșare

Aceste relee combinate monitorizează și protejează motoarele sau pompele atât de scurgerile din etanșarea arborelui, cât și de supratemperatură. Ele sunt disponibile în carcase cu montare cu flanșă și cu flanșă, cu un kn de reglare cu profil redus...Citeste mai mult 

Seria TE-6 Relee cu întârziere cu o singură funcție

Ele sunt folosite în situațiile în care funcția de sincronizare este constantă. Ele simplifică depanarea și configurarea. Aceste unități vin într-o carcasă compactă de 17.5 mm pentru a se monta cu ușurință pe o șină DIN de 35 mm și h...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre temporizatoarele de resetare cu memorie și cele fără memorie?

Temporizatoarele de resetare din seria RT sunt disponibile în variante cu memorie și fără memorie. Seria standard RT își păstrează starea ciclului de sincronizare atunci când se pierde alimentarea pentru aplicațiile care au nevoie de memorie. Când puterea revine, temporizatorul continuă să funcționeze fără a modifica ciclul de sincronizare. Unitățile fără memorie resetează ciclul de temporizare la zero atunci când alimentarea este oprită și mai târziu pornesc când alimentarea este repornită.

Ce terminale pot funcționa cu prize Micromatic?

Prizele de la Micromatic pot accepta ferule, fir dezipat, furcă și terminale inelare.

Pot seta „ora de pornire” și „ora de oprire” separat pe un temporizator de ciclu?

Alegeți un dispozitiv cu funcția „Repetare ciclu activat” sau „Repetare ciclu dezactivat” dacă trebuie să setați individual timpul de pornire și oprire pe un cronometru de ciclu.

Care este durata minimă a unui impuls de declanșare la un releu cu întârziere?

Toate releele de întârziere Macromatic trebuie să aplice declanșatoare pentru cel puțin 50 ms în conformitate cu cerințele produsului.

Cum funcționează un releu de întârziere termică?

  • Când se aplică tensiunea de intrare, releul de întârziere este pregătit să primească un declanșator.
  • Timpul de întârziere începe când declanșatorul este aplicat.
  • Ieșirea este pornită la sfârșitul timpului de întârziere.
  • Conexiunile de ieșire sunt menținute electrizate pentru timpul de întârziere după ce declanșatorul este retras.

Produse exclusive pentru marcă