Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MACROMATIC THR-3856U Releu temporizator încapsulat, 1000 min., 7 pini | AF7JAH 21EP69

MACROMATIC THR-3856U Releu temporizator încapsulat, 1000 min., 7 pini

În stoc
Element: AF7JAH Model: THR-3856UCrucea Ref: 21EP69
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
€105.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu temporizator încapsulat
Metoda de ajustareÎntrerupător
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactSPDT
FuncţieRepetare ciclu (Oprit primul), Repetare ciclu (Pornit primul), Interval întârziat, Interval întârziat declanșat
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS2
Hz50/60
Tensiune de intrare24 la 240VAC / 12 la 125VDC
MontareSuprafață
producțieReleu
Pins7
Indicatorul de stareNici unul
Intervalul temporizării0.10 sec. până la 1000 min.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536490075

Variante de produs

ProdusModelFuncţiePinsIntervalul temporizăriiPreț
MACROMATIC THR-3816U Releu temporizator încapsulat SPDT, 100 min., 9 pini | AF7JAF 21EP67 THR-3816UÎntârziere, Întârziere oprită, Interval, fotografie simplă90.10 sec. până la 100 min.€100.25
MACROMATIC THR-3836U Releu temporizator încapsulat 100min 9pin Spdt | AF7JAG 21EP68 THR-3836UFlasher (Off Off), Flasher (On 1st), Watchdog, Single Shot Falling Edge90.10 sec. până la 100 min.€90.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MACROMATIC THR-3856U Releu temporizator încapsulat, 1000 min., 7 pini
€105.79 /unitate