Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MACROMATIC THR-3816U Releu temporizator încapsulat SPDT, 100 min., 9 pini | AF7JAF 21EP67

MACROMATIC THR-3816U Releu temporizator încapsulat SPDT, 100 min., 9 pini

În stoc
Element: AF7JAF Model: THR-3816UCrucea Ref: 21EP67
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
€100.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu temporizator încapsulat
Metoda de ajustareÎntrerupător
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactSPDT
FuncţieÎntârziere, Întârziere oprită, Interval, fotografie simplă
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS2
Hz50/60
Tensiune de intrare24 la 240VAC / 12 la 125VDC
MontareSuprafață
producțieReleu
Pins9
Indicatorul de stareNici unul
Intervalul temporizării0.10 sec. până la 100 min.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536490075

Variante de produs

ProdusModelFuncţiePinsIntervalul temporizăriiPreț
MACROMATIC THR-3836U Releu temporizator încapsulat 100min 9pin Spdt | AF7JAG 21EP68 THR-3836UFlasher (Off Off), Flasher (On 1st), Watchdog, Single Shot Falling Edge90.10 sec. până la 100 min.€90.81
MACROMATIC THR-3856U Releu temporizator încapsulat, 1000 min., 7 pini | AF7JAH 21EP69 THR-3856URepetare ciclu (Oprit primul), Repetare ciclu (Pornit primul), Interval întârziat, Interval întârziat declanșat70.10 sec. până la 1000 min.€105.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MACROMATIC THR-3816U Releu temporizator încapsulat SPDT, 100 min., 9 pini
€100.25 /unitate