Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MACROMATIC TR-50526-05 Releu de timp, interval pornit, 0.1 sec, 12 VDC | AG3UEU 33VC11

MACROMATIC TR-50526-05 Releu de timp, interval pornit, 0.1 sec, 12 VDC

În stoc
Post: AG3UEU Model: TR-50526-05Crucea Ref: 33VC11
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
€51.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustarePotențiometru
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei2W
Volți bobină12 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactDPDT
Material de contactNichel argintiu
Conexiune electricaPriză
FuncţieInterval activat
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS2
Hz50/60
Max. Setarea timpului10 sec.
Min. Setarea timpului0.10 sec.
MontareConecteaza
Funcții de operare4
Pins8
Priză5X852, 1EGP3, 1EGP5
Cod socluA
Indicatorul de stareNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536490075

Variante de produs

ProdusModelFuncţieMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiPinsPrizăPreț
MACROMATIC TR-50226-04 Releu de timp, întârziere la pornire, 0.05 sec, 12 VDC | AG3UEH 33VC01 TR-50226-04In intarziere5 sec.0.05 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€50.65
MACROMATIC TR-50226-05 Releu de timp, întârziere la pornire, 0.1 sec, 12 VDC | AG3UEJ 33VC02 TR-50226-05In intarziere10 sec.0.10 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€79.22
MACROMATIC TR-50226-08 Releu de timp, întârziere la pornire, 0.6 sec, 12 VDC | AG3UEK 33VC03 TR-50226-08In intarziere60 sec.0.60 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€52.54
MACROMATIC TR-50226-10 Releu de timp, întârziere la pornire, 1.8 sec, 12 VDC | AG3UEL 33VC04 TR-50226-10In intarziere180 sec.1.80 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.01
MACROMATIC TR-50226-12 Releu de timp, întârziere la pornire, 3 sec, 12 VDC | AG3UEM 33VC05 TR-50226-12In intarziere300 sec.3.00 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.90
MACROMATIC TR-50226-14 Întârziere pornire releu de timp 9 sec. 12vdc | AG3UEN 33VC06 TR-50226-14In intarziere900 sec.9.00 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.49
MACROMATIC TR-50526-08 Releu de timp, interval pornit, 0.6 sec, 12 VDC | AG3UEV 33VC12 TR-50526-08Interval activat60 sec.0.60 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€52.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MACROMATIC TR-50526-05 Releu de timp, interval pornit, 0.1 sec, 12 VDC
€51.21 /unitate