Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Detector de gaz MACURCO GD-6 C3H8 CH4 H2 0 la 50 LEL | AH6HQT 36CF89

MACURCO Detector de gaz GD-6 C3H8 CH4 H2 0 la 50 LEL

În stoc
Element: AH6HQT Model: GD-6Crucea Ref: 36CF89
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
€940.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de gaz, controler, traductor
Tip alarmăAudibil și vizual
CuloriGri
ConexiunePrize/Terminale
Adâncime2.125 "
AfişaLED-uri
Tip de gazC3H8, CH4, H2
Înălţime4.5 "
Număr de canale2
Temp. De funcționare Gamă0 grade până la 125 grade F (-18 grade până la 52 grade C)
Necesar de energie12 la 24VAC sau 12 la 32VDC
Rezoluţie1% LEL
Gama senzorilor0 la 50% LEL
Indicatorul de stareDa
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)11.59
Lungimea navei (cm)12.86
Lățimea navei (cm)6.11
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolTip alarmăCuloriTemp. De funcționare GamăNecesar de energieRezoluţieGama senzorilorLăţimePreț
Detector de gaze MACURCO CM-6 LED CO 0 până la 200 ppm | AH6HQW 36CF92 CM-6Detector de gaz, controler, traductorAudibil și vizualGri0 grade până la 125 grade F (-18 grade până la 52 grade C)12 la 24VAC sau 12 la 32VDC1 ppm0 până la 200 ppm4"€975.49
Detector de gaz MACURCO HD-11 H2 0 la 10 LEL | AH6HQX 36CF94 HD-11Detector de gazVizualAlb32 de grade până la 120 de grade F (0 de grade până la 48.9 de grade C)12 până la 24 VAC / DC-0 la 10% LEL5"€746.27
Detector de gaz MACURCO CM-E1 CO 0 până la 400 ppm | AH6HQY 36CF95 CM-E1Detector de gaz fixAudibil și vizualAlb40 de grade până la 100 de grade F (4.4 de grade până la 37.8 de grade C)9 la 32 VDC-0 până la 400 ppm3.12 "€212.09
MACURCO TX-6-ND Detector de gaz NO2 0 până la 20 ppm | AH6HQZ 36CF96 TX-6-NDDetector de gaz, controler, traductorAudibil și vizualGri0 grade până la 125 grade F (-18 grade până la 52 grade C)12 la 24VAC sau 12 la 32VDC1 ppm0 până la 20 ppm4"€1,312.38
Detector de gaz MACURCO TX-6-AM NH3 0 până la 100 ppm | AH6HRA 36CF97 TX-6-AMDetector de gaz, controler, traductorAudibil și vizualGri0 grade până la 125 grade F (-18 grade până la 52 grade C)12 la 24VAC sau 12 la 32VDC1 ppm0 până la 100 ppm4"€1,393.09
Detector de gaz MACURCO TX-6-HS H2S 0 până la 50 ppm | AH6HRB 36CF98 TX-6-HSDetector de gaz, controler, traductorAudibil și vizualGri0 grade până la 125 grade F (-18 grade până la 52 grade C)12 la 24VAC sau 12 la 32VDC1 ppm0 până la 50 ppm4"€1,306.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MACURCO Detector de gaz GD-6 C3H8 CH4 H2 0 la 50 LEL
€940.44 /unitate