Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M3850 Conexiune perete întrerupător de conductivitate | AE3LRJ 5DYD3

MADISON M3850 Conexiune perete întrerupător de conductivitate

În stoc
Articol: AE3LRJ Model: M3850Crucea Ref: 5DYD3
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
€60.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor
Respectarea agențieiNici unul
Material corpPolyPro
Conexiune12-13 Paros
Montaj1 / 2-13 Bulkhead
Înălţime2"
Lungime2"
Presiune maximă30 psi
Max. Temp.221 F
Se monteazăPiuliță și șaibă
Ziua OperațieiSonda de conductivitate
Lungime totală1.630 "
Lăţime1"
Gauge de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS9026102080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M3850 Conexiune perete întrerupător de conductivitate
€60.68 /unitate