Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M4189 întrerupător plutitor înclinare plutitor 8 Va 14.7 Psi | AC4HWN 2ZY80

MADISON M4189 Comutator plutitor Plutitor înclinat 8 Va 14.7 Psi

În stoc
Articol: AC4HWN Model: M4189Crucea Ref: 2ZY80
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
€89.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor
Respectarea agențieiNici unul
Material corpPolyPro
Lungimea plutitorului5 In.
Materialul plutitorEPDM
Înălţime5.95 "
Presiune maximă14.7 psi
Max. Temp.70 C
Se monteazăpriponit
Ziua OperațieiSPDT
Lungime totală5"
Gravitație specifică0.90 la 1.30
Tipul comutatoruluiSPDT
TipÎnclinare plutitor
Evaluare VA8A
Lăţime5.95 "
Plumb de sârmăCablu de polipropilenă de 6 1/2 picioare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9026106000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M4189 Comutator plutitor Plutitor înclinat 8 Va 14.7 Psi
€89.96 /unitate